Skříňový nástavec, Vhodné pro typ: 2000

Artiklové číslo: 928700 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Plášť
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Türen
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 1 ks
Dveře konstrukční provedení dveře zasouvané dovnitř
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus užitná šířka Bn 1 880 mm
Korpus užitná hloubka Tn 150 mm
Korpus užitná výška Hn 410 mm
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Nosnost 100 kg
Druh produktu Skříňový nástavec
Montážní poloha Upevnění k podlaze; Upevnění na stěnu
Hmotnost 50 kg
Situace při instalaci a montáži Nasazovací prvek
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka Bg 1 920 mm
Celková hloubka Tg 250 mm
Celková výška Hg 481 mm
Korpus šířka Br 1 920 mm
Korpus hloubka Ti 250 mm
Korpus výška Ho 481 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso žádné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928700 2000
EAN / GTIN 4062406117634
Číslo výrobce 928700 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť z ocelového plechu s dvojitou zadní stěnou (ochrana proti prachu). Vnitřní strana s □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Dvířka se při otevírání otáčejí horizontálně dopředu. Pro vestavbu mezi nosné sloupky č. 928010.

Použití:

Vhodné i pro montáž na stěnu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035,
dvířka antracitová RAL 7016 práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.