{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Zásuvný systém GST |
ano
|
|
| Konstrukce kabelu |
3G1,5; 5G1,5
|
|
| Jmenovité napětí |
230 V; 400 V
|
|
| Jmenovitý proud |
16 A
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| Typ krytí IP |
IP20
|
|
| Třída ochrany (elektrotechnika) |
Třída ochrany I
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Pevnost materiálu |
1 mm
|
|
| Zásuvka typ |
F
|
|
| Počet, Zásuvka |
2
|
|
| Jmenovité napětí, Zásuvka |
250 V
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP; Třída ochrany (elektrotechnika)
|
|
| Druh produktu |
Energetický modul
|
|
| Rozsah použití |
vnitřní oblast
|
|
| Materiál pouzdra |
ocelový plech
|
|
| Šířka pouzdra |
1 200 mm
|
|
| Hloubka pouzdra |
40 mm
|
|
| Výška korpusu |
200 mm
|
|
| Typ připojení |
Zásuvka
|
| Katalogové číslo | 928510 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406117429 | |
| Číslo výrobce | 928510 1200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |