Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním, Počet kloubů: 1

Artiklové číslo: 928270 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vestavná výška 170 mm
Dosah ramene 256 mm
Počet kloubů 1
Nosnost 10 kg
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928270 1
EAN / GTIN 4009729061497
Číslo výrobce 962+0119+003
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Snadno nastavitelné výkyvné rameno z kvalitního eloxovaného hliníku, práškově lakovaného ocelového plechu a plastu. Pro upevnění na děrovaných stěnách nebo nosných sloupcích. Snadné upevnění monitoru pomocí jedné ruky díky QuickRelease. Včetně držáku kabelů pro promyšlené vedení kabelů.

Použití:

Ploché obrazovky se standardem upevnění 75/100 až 24 palců.