Odkládací police z ocelového plechu hloubka 300 mm, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 928131 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 25 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka 920 mm
Užitná šířka 880 mm
Užitná hloubka 300 mm
Vestavná výška 80 mm
Úhel sklonu 90 stupeň; 110 stupeň
Rozsah přestavení hloubky 110 mm
Vhodné pro typ 1000
Provedení police standardní
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Číslo výrobce 928131 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. Rozsah nastavení do hloubky 110 mm.
Možnost aretace vodorovně 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků č. 928010, na vozík na materiál č. 918590 (vel. 1000) a dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Odkládací police mohou být vybaveny skladovými boxy, boxy viz část 96.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.