• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kompresor, kompresor

Artiklové číslo: 92601023023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 92601023023
EAN / GTIN 4014586847283
Číslo výrobce 92601023023
L-číslo L00020 110525
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Třída ochrany I., stupeň ochrany IP 42., včetně.
  • Sací hadice s filtrem.

Charakteristika:

  • Napětí: 230 V
  • Nominální záznam: 520W
  • Provozní tlak: 3,8 bar
  • Objem vzduchu: 132 l/min
  • Kabel se zástrčkou: 2,8 m
  • Hmotnost: 18,3kg