• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompressor,,Kompressor

Artikel-Nr.: 92601023023
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 92601023023
EAN / GTIN 4014586847283
Herstellernummer 92601023023
L-Nummer L00020 110525
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutzklasse I.,Schutzart IP 42.,Inkl.
  • Saugschlauch mit Filter.

Merkmal:

  • Spannung: 230 V
  • Nennaufnahme: 520 W
  • Betriebsdruck: 3,8 bar
  • Luftmenge: 132 l/min
  • Kabel mit Stecker: 2,8 m
  • Gewicht: 18,3 kg

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb