Compresor,,Compresor

Número de artículo: 92601023023
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 92601023023
EAN / GTIN 4014586847283
Número del fabricante 92601023023
Número L L00020 110525
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Clase de protección I.
  • ,Grado de protección IP 42.
  • ,Incl.
  • tubo flexible de aspiración con filtro.

Característica:

  • Tensión: 230 V
  • Asiento nominal: 520W
  • Presión de: 3,8 bar
  • Volumen de aire: 132 l/min
  • Cable con enchufe: 2,8 m
  • Peso: 18,3 kg