Tloušťka pracovní desky GARANT GreenPlus 50 mm z křížem klíženého bambusu, Hloubka 750 mm, Délka desky: 1000mm

Artiklové číslo: 926001 1000
Cena za 1 ks (CZK 7141,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Udržitelnost GARANT GreenPlus
Délka 1 000 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 50 mm
Materiál pracovní desky Bambus
Potah pracovní desky broušené, kompletně olejované
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926001 1000
EAN / GTIN 4062406215392
Číslo výrobce 926001 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).