Akumulátorový šroubovák s šestihranným nástavcem 1/4 palce (6,3 mm), 5 Nm

Artiklové číslo: 9230B-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9230B-2
EAN / GTIN 4000896269266
Číslo výrobce 9230B-2
L-číslo L60330 103787
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Štíhlý, praktický akumulátorový šroubovák – vejde se do kapsy na metr na pracovním oděvu
  • Rozsah krouticího momentu max.: 5 Nm
  • 3 stupně točivého momentu pomocí přepínače
  • Přepínací páčka pro přepínání mezi pravým a levým směrem
  • LED světlo s funkcí dosvícení
  • Magnetický držák zajišťuje nasazený nástroj
  • Štíhlá, izolovaná rukojeť s vložkami Softgrip
  • Nabíjecí port USB-C s gumovým krytem
  • Včetně nabíjecího kabelu (cca 1 metr) USB-A / USB-C
  • Očko pro poutko na ruku
  • Výstup: 1/4 palce (6,3 mm) šestihranný
  • Čistá hmotnost (kg): 0,29kg
  • Maximální uvolňovací moment [Nm]: 5 Nm