• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant Akku-Stabschrauber 5 Nm

Artikel-Nr.: 9230B-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9230B-2
EAN / GTIN 4000896269266
Herstellernummer 9230B-2
L-Nummer L60330 103787
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker, handlicher Akku-Stabschrauber – passt in Zollstocktasche an Arbeitskleidung
  • Drehmomentbereich max.: 5 Nm
  • 3 Drehmomentstufen über Wahlschalter
  • Schaltwippe zur Rechts-/ Linksumschaltung
  • LED Licht mit Nachleuchtfunktion
  • Magnetischer Halter fixiert das eingesetzte Werkzeug
  • Schlanke, isolierte Grifffläche mit Softgrip-Einlagen
  • USB-C Ladeanschluss mit Gummiabdeckung
  • Inklusive Ladekabel (circa 1 Meter) USB-A / USB-C
  • Öse für Handschlaufe
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
  • Lösemoment maximal [Nm]: 5 Nm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit