{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 20 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 250 mm | |
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá; Šedá | |
| Hloubka pěny | 500 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 10 | |
| Hloubka pěny v G | 20 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 100 mm | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Počet kusů nářadí | 20 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Set / sada | ano | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 952505 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406153069 | |
| Číslo výrobce | 952505 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |