• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Děrovaná stěna k zašroubování, Typ: SP5

Artiklové číslo: 918580 SP5
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Stříbrná
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 637 mm
Výška 560 mm
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918580 SP5
EAN / GTIN 4045197613592
Číslo výrobce 918580 SP5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu na zašroubování do stolových a přepravních vozíků GARANT.
Děrované stěny □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro upínání příslušenství děrovaných stěn.

Vhodné pro:

č. 918520 vel. T36; 918550 vel. T96; 918560 vel. TS96; 918554 vel. TL96.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.