Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami, Typ: TS98

Artiklové číslo: 918560 TS98
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Stříbrná
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Materiálu rukojeť plast
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 1 200 mm
Hloubka ložné plochy 800 mm
Nosnost na ložnou plochu 95
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 130 mm
Užitná šířka 1 200 mm
Užitná hloubka 800 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Materiál kola/válečku Kolečka TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu přepravní vozík
Norma EN 1757-3
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Ocelová konstrukce
Nosnost max. 500 kg
Šířka celkem Bg 1 390 mm
Celková hloubka Tg 810 mm
Výška celková Hg 1 835 mm
Hmotnost 82 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918560 TS98
EAN / GTIN 4045197684462
Číslo výrobce 918560 TS98
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce, police z desky z aglomerovaného dřeva s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání. Nastavitelné v rastru 130 mm. Na straně umístěná rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918577. Stěna z děrovaného plechu č. 918580.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.