• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák žebříku, Typ: 1

Artiklové číslo: 914945 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 140 mm
Šířka 310 mm
Hloubka 360 mm
Užitná hloubka 230 mm
Druh produktu Držák žebříku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914945 1
EAN / GTIN 4045197893925
Číslo výrobce 914945 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák žebříku pro zavěšení do děrovaných bočních stěn dílenských vozíků GARANT nebo do stěny z děrovaného plechu.
Z ocelového plechu s vložkou z rýhované gumy.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna s □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.