Leiternhalter 1

Artikel-Nr.: 914945 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 140 mm
Breite 310 mm
Tiefe 360 mm
Nutztiefe 230 mm
Produktart Leiternhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914945 1
EAN / GTIN 4045197893925

Beschreibung

Ausführung:

Leiternhalter zum Einhängen in die gelochten Seitenwände der GARANT Werkstattwagen oder in Lochblechwand.
Aus Stahlblech mit Rillengummi-Einlage.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Passend für:

Stahlblechlochwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, Rollwerkbank Nr. 914560, 914564, 914568.

Lackierung:

silber pulverbeschichtet.