• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze

Artiklové číslo: 91462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91462
EAN / GTIN 4020772091460
Číslo výrobce 91462
L-číslo L30100 158
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Magnetický píst pro detekci koncové polohy. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- Přes příčný otvor na přední nebo zadní straně
- Shora s dlouhými šrouby s hlavou s vnitřním závitem ISO 4762 (DIN 912)
- Zdola do závitových otvorů

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 63
  • pravý
    otočná
    : -
  • Vlevo
    otočná
    : Ano
  • F3: 1,10 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M12
  • hmotnost: 1150 g
  • Velikost: 63
  • C: 60
  • ØD2: 10,5
  • D3: M12
  • ØD4: 10,5
  • E: 52,5
  • F: 90
  • H: 106
  • H1: 162
  • H2: 100
  • H3: 30
  • H4: 36
  • H5: -
  • H7: 28
  • H8: 53,0
  • Velikost: 63
  • I: 25
  • K: 10,0
  • M: 80
  • M1: 30,0
  • N: 100
  • O: M10
  • P: 80
  • R: G1/8
  • T8: 8,5
  • ØW: 20
  • Ø pístu
    : 63
  • Upínací zdvih Y*: 15,0
  • Zdvih: 31,0