• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering

Artikelnummer: 91462
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 91462
EAN/GTIN 4020772091460
Nummer fabrikant 91462
L-nummer L30100 158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Door een dwars gat aan de voor- of achterzijde
- Van bovenaf met lange ISO 4762 cilinderbouten (DIN 912)
- Van beneden naar draadgaten

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 63
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 1,10 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M12
  • Gewicht: 1150 g
  • Maat: 63
  • C: 60
  • ØD2: 10,5
  • D3: M12
  • ØD4: 10,5
  • E: 52,5
  • F: 90
  • H: 106
  • H1: 162
  • H2: 100
  • H3: 30
  • H4: 36
  • H5: -
  • H7: 28
  • H8: 53,0
  • Maat: 63
  • I: 25
  • K: 10,0
  • M: 80
  • M1: 30,0
  • N: 100
  • O: M10
  • P: 80
  • R: G1/8
  • T8: 8,5
  • ØW: 20
  • Zuiger Ø
    : 63
  • Y klemslag*: 15,0
  • Slag: 31,0