Beschreibung:
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.
Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Merkmal:
- Größe: 63
- rechts
schwenkend
: - - links
schwenkend
: Ja - F3: 1,10 kN
- Anschlussgewinde
für
Andrückschraube: M12 - Gewicht: 1150 g
- Größe: 63
- C: 60
- ØD2: 10,5
- D3: M12
- ØD4: 10,5
- E: 52,5
- F: 90
- H: 106
- H1: 162
- H2: 100
- H3: 30
- H4: 36
- H5: -
- H7: 28
- H8: 53,0
- Größe: 63
- I: 25
- K: 10,0
- M: 80
- M1: 30,0
- N: 100
- O: M10
- P: 80
- R: G1/8
- T8: 8,5
- ØW: 20
- Kolben-Ø
: 63 - Y Spannhub*: 15,0
- Hub: 31,0