Abrazadera oscilante, neumática, versión de bloque

Número de artículo: 91462
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 91462
EAN / GTIN 4020772091460
Número del fabricante 91462
Número L L30100 158
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera abatible, neumática, versión de bloque, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Pistón magnético para detección de posición final. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.

Opciones de montaje:
- A través de un agujero transversal hacia el lado delantero o trasero
- Desde arriba con tornillos largos de cabeza de zócalo ISO 4762 (DIN 912)
- Desde abajo en agujeros roscados

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 63
  • derecha
    giratorio
    : -
  • izquierda
    giratorio
    : Sí
  • F3: 1,10 kN
  • Rosca de conexión
    para
    Tornillo de sujeción: M12
  • peso: 1150 g
  • Tamaño: 63
  • C: 60
  • ØD2: 10,5
  • D3: M12
  • ØD4: 10,5
  • E: 52,5
  • F: 90
  • H: 106
  • H1: 162
  • H2: 100
  • H3: 30
  • H4: 36
  • H5: -
  • H7: 28
  • H8: 53,0
  • Tamaño: 63
  • I: 25
  • K: 10,0
  • M: 80
  • M1: 30,0
  • N: 100
  • O: M10
  • P: 80
  • R: G1/8
  • T8: 8,5
  • ØW: 20
  • Ø de pistón
    : 63
  • Carrera de sujeción*: 15,0
  • Carrera: 31,0