Dílenský vozík se 6 zásuvkami, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 914510 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 30
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 75
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 30 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 75 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Výška 950 mm
Šířka 660 mm
Hloubka 380 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 300 mm
Počet zásuvek 6
Hmotnost 45 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Číslo výrobce 914510 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu je opatřen děrovanými bočními stěnami pro uložení příslušenství. Vnitřní strana zásuvky s drážkovanými lištami pro rozdělení zásuvky. Odemykání zásuvek pomocí uvolňovacího mechanismu integrovaného v madle. Zásuvky s centrálním zamykáním pomocí cylindrického zámku. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka).
Ocelová odkládací plocha s vložkou X-ABS.
Solidní, ergonomická rukojeť z PP, zesíleného skelným vláknem.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 4 dělicí plechové přepážky pro zásuvku 60 mm, 3 dělicí plechové přepážky pro zásuvku 120 mm.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na dílenský vozík. Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte dílenský vozík nárazům.