Posuvný vozík TKHS

Artiklové číslo: 910058967
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 910058967
EAN / GTIN 4003665398341
Číslo výrobce 910058967

Popis

Popis:

  • Umožňuje přesné řezy i u větších obrobků
  • Přesný posuvný vozík se 6 kuličkovými ložisky
  • Komplet s dorazovým pravítkem, které lze otočit o 90-45°
  • Zastavovací jezdec pro přesné opakované řezy.

Charakteristika:

  • Nosná hmotnost: 24 kg
  • Vhodné pro: Stolní okružní pily / TKHS 315 / stolní okružní pily / TKHS 315 C / stolní okružní pily / TKHS 315 M.
  • Celková délka: 1270 mm
  • Max. Šířka řezu 90°/45°: 640 / 930 mm