• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro deslizante TKHS

Número de artículo: 910058967
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 910058967
EAN / GTIN 4003665398341
Número del fabricante 910058967

Descripción

Descripción:

  • Permite cortes exactos incluso en piezas mayores
  • Carro deslizante exacto con rodamiento de bolas séxtuple
  • Completo con regla de tope orientable 90°-45°
  • Guía de tope para cortes de repetición exactos

Característica:

  • Peso de soporte: 24 kg
  • Adecuado para: Sierras circulares de mesa / TKHS 315 / sierras circulares de mesa / TKHS 315 C / sierras circulares de mesa / TKHS 315 M.
  • Longitud total: 1270 mm
  • Máx. Ancho de corte 90°/45°: 640 / 930 mm