Curseur de guidage TKHS

Réf.: 910058967
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 910058967
EAN / GTIN 4003665398341
Réf. fabricant 910058967

Description

Description:

  • Permet des coupes exactes, même sur les pièces de grande taille
  • Curseur de guidage précis, monté sur 6 roulements à billes
  • Complet, avec règle de guidage pivotante sur 90-45°
  • Curseur de guide pour des coupes répétées précises

Caractéristique(s):

  • Poids du support : 24 kg
  • Convient pour : scies circulaires de table / TKHS 315 / scies circulaires de table / TKHS 315 C / scies circulaires de table / TKHS 315 M.
  • Longueur totale: 1270 mm
  • Ø de vissage Largeur de coupe 90°/45° : 640 / 930 mm