• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Modulární upínač

Artiklové číslo: 90811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90811
EAN / GTIN 4020772090814
Číslo výrobce 90811
L-číslo L30100 354
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Modulové svorky, se svislou patkou, svařitelný provedení.
Otřená a kalená pouzdra ložisek. Kalené, broušené a trvale namazané šrouby. Upínací matice na rameni páky pro nastavitelný pohyb.
Materiál: ocel, leštěná. Pákové rameno z lité oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Hmotnost: 970 g
  • Velikost: 4
  • B2: 10
  • B4: 52
  • C: 44
  • C1: 26
  • C2: 19
  • C3: 16
  • F: 41
  • G: M 8
  • H: 88
  • H1: 38
  • H2: 50
  • H3: 12
  • H4: 142
  • L: 82
  • R: 8
  • R1: 15,0
  • α: 190°