Abrazaderas de módulo

Número de artículo: 90811
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 90811
EAN / GTIN 4020772090814
Número del fabricante 90811
Número L L30100 354
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas modulares, con pie vertical, soldables modelo.
Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable.
Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 7,0 kN
  • peso: 970 g
  • Tamaño: 4
  • B2: 10
  • B4: 52
  • C: 44
  • C1: 26
  • C2: 19
  • C3: 16
  • F: 41
  • G: M 8
  • H: 88
  • H1: 38
  • H2: 50
  • H3: 12
  • H4: 142
  • L: 82
  • R: 8
  • R1: 15,0
  • α: 190°