• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Moduleklemmen

Artikelnummer: 90811
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 90811
EAN/GTIN 4020772090814
Nummer fabrikant 90811
L-nummer L30100 354
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moduleklemmen, met verticale voet, gelaste uitvoering.
Gewreven en geharde lagerbussen. Geharde, geslepen en permanent gesmeerde bouten. Klemmoer op de hefboomarm voor verstelbare beweging.
Materiaal: staal, gepolijst. Gietijzeren hefboomarm, gepolijst.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 970 g
  • Maat: 4
  • B2: 10
  • B4: 52
  • C: 44
  • C1: 26
  • C2: 19
  • C3: 16
  • F: 41
  • G: M 8
  • H: 88
  • H1: 38
  • H2: 50
  • H3: 12
  • H4: 142
  • L: 82
  • R: 8
  • R1: 15,0
  • α: 190°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan