Modulární upínač

Artiklové číslo: 90746
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90746
EAN / GTIN 4020772090746
Číslo výrobce 90746
L-číslo L30100 273
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Modulové svorky, s otočnou základnou, svařitelný provedení.
Ozubené kolo lze svařovat v poloze pod úhlem. Otřená a kalená pouzdra ložisek. Kalené, broušené a trvale namazané šrouby. Upínací matice na rameni páky pro nastavitelný pohyb.
Materiál: ocel, leštěná. Pákové rameno z lité oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Hmotnost: 855 g
  • Velikost: 4
  • B2: 10
  • B4: 52
  • C: 30
  • C1: 26
  • C2: 15
  • C3: 16
  • F: 41
  • G: M 8
  • H: 58
  • H1: 38
  • H2: 20,0
  • H3: 12
  • H4: 112
  • L: 82
  • R: 8
  • R1: 15,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°