Modulszorító ek

Cikkszám: 90746
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 90746
EAN / GTIN 4020772090746
Gyártó száma 90746
L-szám L30100 273
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Modulbilincsek, forgó talppal, hegeszthető kivitel.
A fogaskerék szöghelyzet alatt hegeszthető. Gumírozott és edzett csapágyperselyek. Edzett, földelt és tartósan zsírozott csavarok. Rögzítőanya a karon az állítható mozgáshoz.
Alapanyag: acél, burnished. Öntött acél kar, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Súly: 855 g
  • Méret: 4
  • B2: 10
  • B4: 52
  • C: 30
  • C1: 26
  • C2: 15
  • C3: 16
  • F: 41
  • G: M 8
  • H: 58
  • H1: 38
  • H2: 20,0
  • H3: 12
  • H4: 112
  • L: 82
  • R: 8
  • R1: 15,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°