Abrazaderas de módulo

N.º do artigo: 90746
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 90746
EAN/GTIN 4020772090746
Número do fabricante 90746
Número L L30100 273
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazaderas modulares, con base giratoria, soldables modelo.
El engranaje se puede soldar en posición bajo ángulo. Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable.
Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 7,0 kN
  • peso: 855 g
  • Tamaño: 4
  • B2: 10
  • B4: 52
  • C: 30
  • C1: 26
  • C2: 15
  • C3: 16
  • F: 41
  • G: M 8
  • H: 58
  • H1: 38
  • H2: 20,0
  • H3: 12
  • H4: 112
  • L: 82
  • R: 8
  • R1: 15,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°