Magnetický svěrák včetně sady jádrových vrtáků, FEIN VersaMAG sada jádrových vrtáků MK3

Artiklové číslo: 90701007000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 90701007000
EAN / GTIN 4014586899749
Číslo výrobce 90701007000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Sada pro jádrové vrtání: Snadné a rychlé vrtání velkých otvorů.
  • Úspora času až 4 % ve srovnání s běžným spirálovým vrtáním.
  • V kombinaci se svěrákem FEIN VersaMAG lze materiály na stolní/svislé vrtačce upínat flexibilně, intuitivně a bez použití nářadí.
  • Mobilní, flexibilní a rychlé použití.
  • Díky kompaktnímu designu a mimořádně úzkému permanentnímu magnetu se výrobek přizpůsobí každému pracovišti.
  • Optimalizuje každé pracoviště: Čistá a bezpečná práce s širokým spektrem použití,Modulární systém: Jedinečný modulární systém zajišťuje bezpečné uchycení v nejrůznějších pracovních situacích a lze jej průběžně rozšiřovat vhodným příslušenstvím.
  • Přesné vyrovnání permanentního magnetu pomocí 3% předmagnetizace.
  • Svěrák má rozsah upínání 18 mm a šířku čelistí 1 mm, systém kufrů L-BOXX.: Přehledně uspořádané, uklizené a bezpečně uložené.
  • Díky vložce na malé díly je zde místo pro veškeré příslušenství a vrtáky L-BOXX lze také snadno spojovat a stohovat.

Charakteristika:

  • Rozsah upnutí: 108 mm
  • Výška čelistí: 40 mm
  • Šířka čelisti: 100 mm
  • Přídržná síla magnetu: 7 800 N.
  • Rozměry magnetické základny: 212 x 70 mm
  • hmotnost podle EPTA: 12,85 kg