• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Étau magnétique avec set de fraises à carotter,,Set de fraises à carotter MK3 FEIN VersaMAG

Réf.: 90701007000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 90701007000
EAN / GTIN 4014586899749
Réf. fabricant 90701007000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Set de fraises à carotter : effectuer des perçages avec aisance et rapidité.
  • Gain de temps jusqu’à 4 % par rapport au perçage au foret hélicoïdal conventionnel.
  • En combinaison avec l’étau FEIN VersaMAG, les matériaux peuvent être serrés de manière flexible, intuitive et sans outil sur des perceuses d’établi/à colonne.
  • ,Utilisation mobile, flexible et rapide.
  • S'adapte à tous les espaces de travail grâce à sa conception compacte et à son aimant permanent ultra fin.
  • ,Optimise votre espace de travail : travail propre et sûr pour une grande variété d'applications.
  • ,Système modulaire : le système modulaire unique assure un maintien sûr dans les situations de travail les plus diverses et peut être complété en permanence par des accessoires adaptés.
  • ,Alignement précis de l’aimant permanent à l’aide d’une prémagnétisation de 3 %.
  • ,L’étau a une plage de serrage de 18 mm et une largeur de mors de 1 mm.
  • ,Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé.
  • Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Caractéristique(s):

  • Capacité de serrage: 108 mm
  • Hauteur mors: 40 mm
  • Largeur des mors: 100 mm
  • Force d’attraction de l’aimant: 7 800 N.
  • Dimensions de la base magnétique: 212 x 70 mm
  • poids selon EPTA: 12,85 kg