• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetschraubstock inkl. Kernbohrset,,FEIN VersaMAG Kernbohrer Set MK3

Artikel-Nr.: 90701007000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90701007000
EAN / GTIN 4014586899749
Herstellernummer 90701007000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kernbohrset: Große Bohrungen einfach und schnell durchführen.
  • Zeitersparnis um bis zu 4 % gegenüber konventionellem Spiralbohren.
  • In Kombination mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock können Materialien flexibel, intuitiv und werkzeuglos an Tisch-/ Ständerbohrmaschinen gespannt werden.
  • ,Mobil, flexibel und schnell einsetzbar.
  • Passt sich jedem Arbeitsplatz, dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet, an.
  • ,Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.,Modularsystem: Das einzigartige Modularsystem sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen und ist dabei stetig mit passendem Zubehör erweiterbar.
  • ,Präzise Ausrichtung des Permanentmagneten mithilfe einer 3%-igen Vormagnetisierung.
  • ,Der Schraubstock hat einen Spannbereich von 18 mm und eine Backenbreite von 1 mm.,Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut.
  • Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.

Merkmal:

  • Spannweite: 108 mm
  • Backenhöhe: 40 mm
  • Backenbreite: 100 mm
  • Magnet-Haltekraft: 7 800 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 212 x 70 mm
  • Gewicht nach EPTA: 12,85 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb