Plast brusný hrnec 110/90x55xM14 C 16 PREMIUM kámen

Artiklové číslo: 895676
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 895676
EAN / GTIN 9003178956767
Číslo výrobce 895676
L-číslo L50140 252

Popis

Popis:

STANDARDNÍ brusné hrnce TYROLIT dosahují velmi dobrého výkonu při odstraňování a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 11ZT KUŽEL. BROUŠENÍ. M.ZARGENTELLER
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: W=20, E=19, K=53
  • Rozměr (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Průměr: 110 mm
  • Tloušťka: 55 mm
  • Velikost zrna: 16
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Velmi dobrý výkon při odstraňování pro broušení velkých ploch
  • Robustní a odolné
  • Karbid křemíku pro vynikající výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem

Použití:

  • Pro náročné aplikace na skále
  • Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule

Doporučení:

  • Velikost zrna 16/36 pro hrubé broušení
  • Velikost zrna 60 pro jemné broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.