Resing cup resin 110/90x55xM14 C 16 PREMIUM stone

Réf.: 895676
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 895676
EAN / GTIN 9003178956767
Réf. fabricant 895676
Article hors catalogue L50140 252

Description

Description:

Les meules boisseau STANDARD de Tyrolit permettent d'obtenir un très bon taux d'enlèvement et une très bonne durée de vie lors des travaux de rectification sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour les pierres est particulièrement adaptée au chanfreinage des cicatrices sur les surfaces en béton apparent, au chanfreinage et au pré meulage des pierres artificielles et des plaques de terazzo, ainsi qu'au surfaçage du marbre, de l'ardoise et du granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.

Caractéristique(s):

  • Form: 11ZT BOISSEAU AV.PLAQUE D`ANCRAGE
  • Spécification : W=20, E=19, K=53
  • Dimension (D / J x T x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diamètre: 110 mm
  • Epaisseur: 55 mm
  • Granulométrie: 16
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Taux d'enlèvement très élevé, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
  • Robuste et durable
  • Carbure de silicium pour d'excellents résultats sur la pierre et les matériaux à copeaux courts

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur roche
  • Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 16/36 pour rectification d'ébauche
  • Grosseur de grain 60 pour rectification fine
  • Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s