• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de vaso de resina sintética para piedra 110 / 90 x 55 x M14

Número de artículo: 895676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 895676
EAN / GTIN 9003178956767
Número del fabricante 895676
Número L L50140 252

Descripción

Descripción:

Las macetas DE molienda ESTÁNDAR Tyrolit logran un rendimiento de remoción muy bueno y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda de áreas grandes. El muela de vaso, disponible para la roca, es particularmente adecuado para la molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuesto, achaflanar y premolienda de piedra artificial y losas de terrazo, así como para la molienda de superficies en mármol, pizarra y granito. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Característica:

  • Forma: 11ZT CONO. MOLIENDA. M.ZARGENTELLER
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: W=20, E=19, K=53
  • Dimensión (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diámetro: 110 mm
  • Grosor: 55 mm
  • Tamaño del grano: 16
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Muy buen rendimiento de remoción para trabajos de molienda de área grande
  • Robusto y duradero
  • Carburo de silicio para excelentes resultados en materiales de roca y chip corto

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en roca
  • Para molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuestas, achaflanar y premolienda de losas de piedra artificial y terrazo, así como molienda de superficies en mármol, pizarra y granito

Recomendación:

  • Grano tamaño 16/36 para molienda gruesa
  • Tamaño de grano 60 para molienda fina
  • Use protección especial para ollas
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..