Meteorologická bunda uvex suXXeed modrá/noční modrá L.

Artiklové číslo: 8941811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Řada suXXeed
Označení výrobce uvex suXXeed
Barva modrá
Typ aplikace Ochrana proti dešti
Mezinárodní velikost, pánské L
Druh produktu Bunda
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8941811
EAN / GTIN 4031101657974
Číslo výrobce 8941811
L-číslo L01660 1121
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex suXXeed jde skutečně k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • 3v1 bunda do deště s jedinečným střihem
  • lze kombinovat s lehkou vnitřní bundou
  • Venkovní bunda s odnímatelnou kapucí s nastavitelnou šířkou a lemem, jehož šířku lze rovněž nastavit
  • V kombinaci s lehounkou vnitřní bundou poskytuje tato bunda typu 3 v 1 ideální ochranu před větrem a nepříznivým počasím
  • Vnější bunda: Prodyšnost MVP 10 000 g/m² – 24 h a vodní sloupec 10 000 mm
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • dostupné velikosti: XS bis do 6XL
  • k dispozici v barvách: noční modrá, grafitová
  • Materiál: 95 % polyester, 5 % elastan (1. Vrchní materiál), 80 % nylon, 20 % polyester (2. (Hlavní látka)

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Oblečení pro volný čas
  • Typ produktu Podtypy: Oděv chránící před povětrnostními vlivy
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: L

Ze stejné série "suXXeed" Zobrazit všechny