Pracovní bunda uvex suXXeed mobility šedá, grafit L.

Artiklové číslo: 8886211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada suXXeed
Označení výrobce suXXeed mobility
Mezinárodní velikost, pánské L
Druh produktu Bunda
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8886211
EAN / GTIN 4049358662597
Číslo výrobce 8886211
L-číslo L01660 1669
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Rodina SuXXeed se rozléká s dalším členem. SUXXEED dokonale padne a nabízí sportovní design pro muže a ženy v automobilovém průmyslu. Pokryté přísady a hlavice z robustních materiálů nezpůsobují poškození poškrábáním. Tuto kolekci můžete skvěle kombinovat s tričky SuXXeed.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Bunda se stojáčkem a chráničem brady
  • zakrytý přední zip
  • jedna náprsní kapsa a dvě boční kapsy se suchým zipem
  • Reflexní detaily
  • Barva: grafit
  • dostupné velikosti: S až 6XL
  • 1. Hlavní látka: 65 % polyester, 35 % bavlna
  • cca 245 g/m²
  • 2. Hlavní látka: 100% polyester
  • cca 180 g/m²
  • 3. Hlavní látka: 91 % polyester, 9 % elastan
  • cca 190 g/m²

Vlastnosti zajišťující komfort

  • 360° pro pohodlí při práci
  • sportovní design
  • Kombinace odolné směsové tkaniny, softshellového materiálu a strečových vložek v oblasti zad pro optimální pohodlí při nošení
  • Konstrukce rukávů s vysokým výstřihem a přídavný strečový materiál umožňují ještě větší volnost pohybu

Bezpečnostní prvky

  • OEKO-TEX® Standard 100