Polokošile uvex suXXeed blue/ultramarine XS

Artiklové číslo: 8930208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada suXXeed
Označení výrobce uvex suXXeed
Barva modrá
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost XS
Střih Normální
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8930208
EAN / GTIN 4031101659497
Číslo výrobce 8930208
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex suXXeed jde skutečně k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Stylové polo tričko z ekologického materiálu TENCEL®
  • optimální regulace vlhkosti
  • Dvouknoflíková léga
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • k dispozici v barvách: chili, ultramarínová
  • dostupné velikosti: XS bis do 6XL
  • Materiál: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Typ výrobku: Košile
  • Barva (filtr): modrá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: XS

Ze stejné série "suXXeed" Zobrazit všechny