Potní bunda uvex suXXeed grey/Graphite L.

Artiklové číslo: 8931111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 8931111
EAN / GTIN 4031101659053
Číslo výrobce 8931111
L-číslo L01660 108621
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex suXXeed jde skutečně k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • pohodlná mikina s kapucí a zipem
  • boční kapsy
  • kapuce s nastavitelnou šířkou
  • velmi pružný pas a lem rukávů
  • vysoký komfort nošení díky příjemně měkkému materiálu
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • k dispozici v barvách: noční modrá, grafitová
  • dostupné velikosti: XS bis do 6XL
  • Materiál: 94 % polyester, 6 % elastan

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Typ výrobku: Bunda
  • Podtypy typu výrobku: Bunda Sweat
  • Barva (filtr): Šedá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: L