uvex Sudadera suXXeed gris/grafito L

Número de artículo: 8931111
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 8931111
EAN / GTIN 4031101659053
Número del fabricante 8931111
Número L L01660 108621
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección uvex suXXeed va realmente al grano: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

Características generales

  • Cómoda sudadera con capucha y cremallera
  • bolsillos laterales
  • capucha ajustable en el contorno
  • cintura y dobladillos de las mangas muy elásticos
  • gran comodidad de uso gracias a un tejido suave y agradable
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible en los colores: azul noche, grafito
  • tallas disponibles: De la XS a la 6XL
  • Material: 94 % poliéster, 6 % elastano

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta sudadera
  • Color (filtro): gris
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: L