Sweat à capuche uvex suXXeed gris/graphite G

Réf.: 8931111
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 8931111
EAN / GTIN 4031101659053
Réf. fabricant 8931111
Article hors catalogue L01660 108621
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Sweat à capuche confortable avec fermeture éclair
  • poches latérales
  • capuche réglable en largeur
  • ourlet élastique au niveau de la taille et des manches
  • grand confort grâce à une matière agréablement douce
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible dans les couleurs suivantes: bleu nuit, graphite
  • tailles disponibles: du XS au 6XL
  • Matériau: 94 % polyester, 6 % élasthanne

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit: Vestes
  • Type de produit Sous-types: Veste de survêtement
  • Couleur (filtre): gris
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: L