uvex Polo suXXeed azul ultramar XS

Número de artículo: 8930208
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie suXXeed
Denominación del fabricante uvex suXXeed
Color azul
Tipo de producto Polo
Talla internacional XS
Forma ajustada Normal
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 8930208
EAN / GTIN 4031101659497
Número del fabricante 8930208
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección uvex suXXeed va realmente al grano: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

Características generales

  • Elegante polo confeccionado con tejido TENCEL® sostenible
  • gestión óptima de la humedad
  • Tirada de dos botones
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible en los colores: chili, azul ultramar
  • tallas disponibles: De la XS a la 6XL
  • Material: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % poliéster

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Camisas
  • Color (filtro): azul
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: XS

De la misma serie "suXXeed" Ver todos