Bezodskokové kladivo s měkkým čelem 45 mm

Artiklové číslo: 8867930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8867930
EAN / GTIN 4010883886796
Číslo výrobce 8867930
L-číslo L60160 4704

Popis

Popis:

Prakticky nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí vhodnou do ruky a zámkem hlavy
Hlavy z polyamidu odolného proti rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
Stříbrná barva kladiva s práškovým nástřikem.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Materiál rukojeti: Plast
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 45 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly