Martillo antirrebote

Número de artículo: 8867930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8867930
EAN / GTIN 4010883886796
Número del fabricante 8867930
Número L L60160 4704

Descripción

Descripción:

Con cabezas de poliamida inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D
Esmaltado al fuego de polvo plata

Característica:

  • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Material del mango: Plástico
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Material: Poliamida (PA)
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Material del mango: Fibra de vidrio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos