Massette antirebond

Réf.: 8867930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8867930
EAN / GTIN 4010883886796
Réf. fabricant 8867930
Article hors catalogue L60160 4704

Description

Description:

Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C
Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 45 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)
  • Surface: revêtu par poudre
  • Matériau du manche: Fibre de verre
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange