Samostatné dělicí zařízení, Typ: 0

Artiklové číslo: 884600 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 17
Hmotnost 0,95 kg
Rozsah upnutí rozměr A 8 mm - 60 mm
Vzdálenost bočních čepů rozměr B 60 mm
Připojovací závit pro stahovací zařízení M10
Druh produktu Dělicí přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 884600 0
EAN / GTIN 4021176008108
Číslo výrobce 17-0
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Dělící a stahovací zařízení z kvalitní nástrojové oceli.
Dělicí zařízení: Tlačným vřetenem se rovnoměrně zatíží půlkruhové dělicí čelisti. Klínové čelisti se přitom natlačí mezi ložisko a pánev.
Stahovací zařízení: V kombinaci s dělicím zařízením pro stahování uvolněných ložisek z ložiskových pánví (tažné čepy se pro tento účel zašroubují do otvorů se závitem a dělicích čelistí).
Půlkruhové dělicí čelisti se rovnoměrně zatíží rychloupínacím tlačným vřetenem.

Použití:

Pro oddělování pevně zalisovaných kuličkových ložisek, ozubených kol, vnitřních kroužků atd., pokud není dostatek prostoru pro běžné stahovací háky.