Stahovák ložisek s bočním upínacím třmenem, Typ: 1

Artiklové číslo: 881180 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 204
Rozsah upnutí zvnějšku 12 mm - 50 mm
Upínací hloubka do 70 mm
Výkon 1 t
Počet háků 2
Hmotnost 0,69 kg
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Číslo výrobce 204-0
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Speciálně tvarované uchopovací plochy na stahovacích ramenech, které ve spojení s upínacím třmenem umožňují uvolnění ložiska (č. 881180).

Použití:

Ke stahování přesně lícujících kuličkových ložisek, ložiskových kroužků atd.