Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi, plonos griebtuvų kojelės, Tipas: 1

Prekės Nr.: 880450 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 20+S
Išorinio suspaudimo dydis 30 mm - 90 mm
Vidinio suspaudimo dydis 70 mm - 140 mm
Užveržimo gylis iki 100 mm
maksimalus sukimo momentas 35 Nm
Galia 2,5 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 17 mm
Svoris 1,27 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 880450 1
EAN / GTIN 4021176756221
Gamintojo numeris 20-1+S
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonos griebtuvų kojelės.

Paskirtis:

Labiausiai tinka siauruose tarpuose ir sunkiai prieinamose vietose.