Extracteur à trois griffes, Type: 4

Réf.: 880130 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteur à trois griffes
Sommaire pièce unique
Performances 15 t
Capacité de serrage extérieure min. 170 mm
Capacité de serrage extérieure max. 375 mm
Profondeur de serrage max. 200 mm
Capacité de serrage intérieure min. 200 mm
Capacité de serrage intérieure max. 500 mm
Couple max. 500 Nm
Six pans mâle 36 mm
Poids 17,99 kg
Référence fabricant 11A
Nombre de crochets 3
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 880130 4
EAN / GTIN 4021176005886
Réf. fabricant 11-0-A
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs). Griffes mobiles sur poutre pour différents ⌀ de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu’à 700 mm.