Sada kleští VDE Basic 4ks.

Artiklové číslo: 87860110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště nespecifikované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87860110
EAN / GTIN 4005887014511
Číslo výrobce 87860110
L-číslo L60010 8075
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Společné zařízení pro univerzální použití v průmyslu, řemesle,
    dílně a domácnosti
OBSAH 4dílný Sortiment ve vysoce kvalitním látkovém sáčku
1x 592205 VDE kleště na štípací kleště, 160 mm 1x 597520 VDE kombinované kleště, 160 mm 1x 596205 VDE boční štípací
kleště
, 3 mm 1x 227005 tester napětí, 160
x 60 mm;
  • Vybavení nejvyšší úrovně
  • Pochromované ergonomické rukojeti s vícesložkovým pouzdrem

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 4
  • Obsah: 1x 592205 VDE ploché kleště, 160 mm1x 596205 VDE kombinované kleště, 160 mm1x 597520 VDE odizolovací boční štípací kleště, 160 mm1x 227005 Zkoušečka napětí, 3 x 60 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 725 g